| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-XZCC12MDM50B Herst.-Nr.: XZCC12MDM50B EAN/GTIN: 3389110806250 |
| |
|
| | |
| Verkabelungssystem CANopen-Maschinenbus. Anschlusszubehör IP 67. M12-Stecker, 5-polig, gerade, Kabelverschraubung Pg 7. Weitere Informationen: | | Kontaktausführung: | Stift | Ausführung des Gehäuses: | gerade | Bemessungsstrom In: | 3 A | Umgebungstemperatur: | -40 °C | 85 °C | Bemessungsspannung: | 30 V | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0 mm² | 75 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 0 mm² | 75 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 0 mm² | 75 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 0 mm² | 75 mm² | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Werkstoff des Gehäuses: | sonstige | Art der Verriegelung: | ohne | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | sonstige | Mit Schutzleiter: | nein | Schutzart (IP), montiert: | IP67 | Anzahl der Datenkontakte: | 5 | Geschirmt: | nein | Mit Statusanzeige: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, sensorsteckverbinder m12 5pol, rundsteckverbinder sonstige, sensorsteckverbinder m12, Anschlussleitung, Anschlussleitungen, Leitungsdose, Leitungsdosen, Anschlusskabel, Stecker, Buchse |
| | |
| |