| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7775-XZCC20MCM30B Herst.-Nr.: XZCC20MCM30B EAN/GTIN: 3389110744989 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 1/2", 20UNF-Stecker, 3-polig, abgewinkelt, Kabelverschraubung Pg 7 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kontaktausführung: | Stift | Ausführung des Gehäuses: | abgewinkelt | Bemessungsstrom In: | 4 A | Umgebungstemperatur: | -40 °C | 85 °C | Bemessungsspannung: | 250 V | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0 mm² | 75 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 0 mm² | 75 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 0 mm² | 75 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 0 mm² | 75 mm² | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Werkstoff des Gehäuses: | sonstige | Art der Verriegelung: | ohne | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | sonstige | Mit Schutzleiter: | nein | Schutzart (IP), montiert: | IP67 | Anzahl der Datenkontakte: | 3 | Geschirmt: | nein | Mit Statusanzeige: | nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Anschlussleitung, Anschlussleitungen, Leitungsdose, Leitungsdosen, Anschlusskabel, Stecker, Buchse |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |