Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffadapter, Pg 11 Gewindebohrung, für Stecker, M12, 4-Adern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffadapter, Pg 11 Gewindebohrung, für Stecker, M12, 4-Adern
Kunststoffadapter, Pg 11 Gewindebohrung, für Stecker, M12, 4-Adern
Kunststoffadapter, Pg 11 Gewindebohrung, für Stecker, M12, 4-Adern
Artikel-Nr.:
     C7775-XZCE11P124M
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XZCE11P124M
EAN/GTIN:
     3389110835496
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Kunststoffadapter, Pg 11 Gewindebohrung, für Stecker, M12, 4-Adern
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
4 A
Umgebungstemperatur:
-25 °C | 80 °C
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art der Verriegelung:
ohne
Mit Schutzleiter:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Anzahl der Datenkontakte:
5
Geschirmt:
nein
Mit Statusanzeige:
nein
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.