Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffadapter, Pg 13,5 Gewindebohrung, für Stecker, M12, 4-Adern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffadapter, Pg 13,5 Gewindebohrung, für Stecker, M12, 4-Adern
Kunststoffadapter, Pg 13,5 Gewindebohrung, für Stecker, M12, 4-Adern
Kunststoffadapter, Pg 13,5 Gewindebohrung, für Stecker, M12, 4-Adern
Artikel-Nr.:
     C7775-XZCE13P124M
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XZCE13P124M
EAN/GTIN:
     3389110835502
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Kunststoffadapter, Pg 13,5 Gewindebohrung, für Stecker, M12, 4-Adern
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
4 A
Umgebungstemperatur:
-25 °C | 80 °C
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Art der Verriegelung:
ohne
Mit Schutzleiter:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Anzahl der Datenkontakte:
5
Geschirmt:
nein
Mit Statusanzeige:
nein
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, rundsteckverbinder sonstige, Anschlussleitung, Anschlussleitungen, Leitungsdose, Leitungsdosen, Anschlusskabel, Stecker, Buchse
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.