Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XZ-Vorverdrahtete Buchsen, abgewinkelt, M8, 4-polig, PUR 5m Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XZ-Vorverdrahtete Buchsen, abgewinkelt, M8, 4-polig, PUR 5m Kabel
XZ-Vorverdrahtete Buchsen, abgewinkelt, M8, 4-polig, PUR 5m Kabel
XZ-Vorverdrahtete Buchsen, abgewinkelt, M8, 4-polig, PUR 5m Kabel
Artikel-Nr.:
     C7775-XZCP1041L5
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XZCP1041L5
EAN/GTIN:
     3389110762938
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Dieses OsiSense Anschlusskabel hat ein PUR-Kabel (5 Meter Kabel). Er hat einen 4-poligen m8-Steckverbinder mit Krümmung.
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M8
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
abgewinkelt
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
sonstige
Kabellänge:
5 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Halogenfrei:
nein
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Mit LED-Anzeige:
nein
Geschirmt:
nein
Ausführung der Leitung:
mehradrig
Strahlenvernetzt:
nein
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 °C | 80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 °C | 80 °C
Bemessungsstrom In:
4 A
Bemessungsspannung:
60 V
Durchgangswiderstand:
5 mOhm
Schutzart (IP):
sonstige
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.