| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-XZCP1965L2 Herst.-Nr.: XZCP1965L2 EAN/GTIN: 3389110763492 |
| |
|
| | |
| XZ-Vorverdrahtete Buchsen, abgewinkelt, 1/2" 20 UNF, 3-polig, PUR 2m Kabel Weitere Informationen: | | Polzahl: | 3 | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | sonstige | Art des Steckkontaktes, feldseitig: | Female (Buchse) | Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: | abgewinkelt | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | sonstige | Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig: | Female (Buchse) | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | sonstige | Kabellänge: | 2 m | Werkstoff des Kabelmantels: | Polyurethan (PUR) | Halogenfrei: | nein | Farbe des Kabelmantels: | schwarz | Mit LED-Anzeige: | nein | Geschirmt: | nein | Ausführung der Leitung: | mehradrig | Strahlenvernetzt: | nein | Werkstoff des Kontaktgrundkörpers: | sonstige | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | sonstige | Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung: | -35 °C | 90 °C | Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling: | -5 °C | 90 °C | Bemessungsstrom In: | 4 A | Bemessungsspannung: | 250 V | Durchgangswiderstand: | 5 mOhm | Schutzart (IP): | sonstige |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Kabel für Sicherheitsschalter, Sensorkabel, Sensorleitung, as-i leitung 2m, as-i kabel, sensorkabel 2m, Anschlussleitung, Anschlussleitungen, Leitungsdose, Leitungsdosen, Anschlusskabel, Stecker, Buchse |
| | |
| |