Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verb.kabel XZ, M12 4-pol. ger., Buchse M12 4-polig ger., PVC-Kabel 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verb.kabel XZ, M12 4-pol. ger., Buchse M12 4-polig ger., PVC-Kabel 1m
Verb.kabel XZ, M12 4-pol. ger., Buchse M12 4-polig ger., PVC-Kabel 1m
Verb.kabel XZ, M12 4-pol. ger., Buchse M12 4-polig ger., PVC-Kabel 1m
Artikel-Nr.:
     C7775-XZCRV1511041C1
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XZCRV1511041C1
EAN/GTIN:
     3389119073714
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
XZ-Verbindungskabel, M12 4-polig gerade, Buchse M12 4-polig gerade, PVC-Kabel 1m
Weitere Informationen:
Polzahl:
4
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Male (Stecker)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Kabellänge:
1 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Farbe des Kabelmantels:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
nein
Geschirmt:
nein
Ausführung der Leitung:
mehradrig
Strahlenvernetzt:
nein
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
0 °C
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0 °C
Bemessungsstrom In:
0 A
Bemessungsspannung:
0 V
Durchgangswiderstand:
0 mOhm
Schutzart (IP):
sonstige
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 75 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.