Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschließb. Schloß f. Wahlschalter-Frontelement, 2 Stellungen Ø 22, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abschließb. Schloß f. Wahlschalter-Frontelement, 2 Stellungen Ø 22, schwarz
Abschließb. Schloß f. Wahlschalter-Frontelement, 2 Stellungen Ø 22, schwarz
Abschließb. Schloß f. Wahlschalter-Frontelement, 2 Stellungen Ø 22, schwarz
Artikel-Nr.:
     C7775-ZA2BG6
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZA2BG6
EAN/GTIN:
     3389110648645
Suchbegriffe:
Drehschalter
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Abschließb. Schloß f. Wahlschalter-Frontelement, 2 Stellungen Durchmesser 22, schwarz
Weitere Informationen:
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
Schlüssel
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltaster, Knebelschalter, Wahlschalter, wahlschalter schwarz 2 positionen, schlüsseltaster, schneider schlüsseltaster, Drehknopf, Frontelement Drehschalter, Frontelement für Potentiometer, Frontelement für Wahlschalter, Frontelement für Wahltaster, Frontelement Leuchtwahlschalter, Grifftaste, Kippschalter, Knebeltaste, Knebeltaster, Leuchtschalter, Leuchtwahlschalter, Leuchtwahltaste, Leuchtwahltaster, Potentiometer-Antrieb, Potiantrieb, Schwenkhebel, Stellungswächter, Stellungswähler, Wahltaster, Zustimmschalter, Zweist...
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.