| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-ZALVG4 Herst.-Nr.: ZALVG4 EAN/GTIN: 3389110115185 |
| |
|
| | |
| Dieser Harmony XAL Rotlichtblock mit integrierter LED wird mit 48-120VAC geliefert. Er verwendet Schraubklemmen und eine rückseitige Montage. Es ist kompatibel mit Harmony XB5 22mm Steuer- und Meldegeräten. Dieser Lichtblock mit integrierter LED ermöglicht den schnellen und einfachen Austausch und die Konfiguration Ihrer Signalgeräte. Sie lässt sich einfach installieren und an kompatiblen Leuchtdrucktasten oder Wahlschaltereinheiten über eine Steckmontage austauschen und mit einfachen Schraubklemmenverbindungen verbinden. Sie ermöglicht die visuelle Unterscheidung von Signalgebern durch die Beleuchtung mit integrierter LED. Durch die Schutzart IP20 schützt es den Bediener vor unerwartetem Kontakt mit spannungsführenden Stromkreisen. Weitere Informationen: | | Mit integriertem Vorwiderstand: | nein | Mit integrierter Diode: | ja | Fassung: | sonstige | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz: | 48 V | 120 V | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz: | 48 V | 120 V | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC: | 0 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Anschlussart Hilfsstromkreis: | Schraubanschluss | Farbe des Leuchtmittels: | rot | Befestigungsart: | Bodenbefestigung | Trafo integriert: | nein | Mit Leuchtmittel: | ja | Leuchtmittel: | LED |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fassungsblock, Fassungselement, Lampenelement, Lampenfassung, Lampenfassung für Befehlsgeräte, Lampenfassung mit Hilfsschalter, Lampenfassungsblock für Befehls- und Meldegeräte, Lampenfassungsblock für Befehlsgeräte, Lampenfassungsblock für Meldegeräte, Lampenfassungselement, Lampenhalter mit Trafo, LED, LED-Element, Leuchttasteransatz, Meldeleuchtenansatz, Unterteil für Befehlsgeräte |
| | |
| |