Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beschriftung, 30x40mm, schwarz, RECHTS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beschriftung, 30x40mm, schwarz, RECHTS
Beschriftung, 30x40mm, schwarz, RECHTS
Beschriftung, 30x40mm, schwarz, RECHTS
Artikel-Nr.:
     C7775-ZB2BY2309
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB2BY2309
EAN/GTIN:
     3389110597905
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Drucktaster
schneider drucktaster
Beschriftete Bezeichnungsschild mit 30 x 40 mm, die mit einer Beschriftung nach rechts gekennzeichnet ist. Es ist ein Zubehör der Baureihe Harmony XAC Hängetaster für 22-mm-Kunststoff-Signaleinheiten mit Durchmesser.
Weitere Informationen:
Aufdruck:
RIGHT
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Breite:
30 mm
Höhe:
40 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: drucktaster, Anzeigeschild, Befehlsgeräte-Bezeichnungsschild, Bezeichnungsmaterial für Befehlgeräte, Bezeichnungsschild für Befehlsgeräte, Einlegeschild, Leerschild, Not-Aus-Schild, Schild, Schild für Befehlsgeräte, Schild Not-Aus
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,39*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.