Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bezeichnungsschild, 30x40mm, weiß, vorwärts, langsam


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bezeichnungsschild, 30x40mm, weiß, vorwärts, langsam
Bezeichnungsschild, 30x40mm, weiß, vorwärts, langsam
Bezeichnungsschild, 30x40mm, weiß, vorwärts, langsam
Artikel-Nr.:
     3517K-35289307
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB2BY4913
EAN/GTIN:
     3389110645590
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Hängetaster
Schildträger
Schilder für Hängetaster XAC A. Bezeichnungsschild, vorwärts, langsam. Farbebeschriftung schwarz, Grundfarbe weiß. Schildgröße 30 x 40 mm.
Weitere Informationen:
Aufdruck:
sonstige
Aufdruck ISO-Symbole:
sonstige
Farbe:
weiß
Form:
rechteckig
Breite:
40 mm
Höhe:
30 mm
Außendurchmesser:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: hängetaster telemecanique, hängetaster, Anzeigeschild, Befehlsgeräte-Bezeichnungsschild, Bezeichnungsmaterial für Befehlgeräte, Bezeichnungsschild für Befehlsgeräte, Einlegeschild, Leerschild, Not-Aus-Schild, Schild, Schild für Befehlsgeräte, Schild Not-Aus
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,138*
€ 1,588*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,14*
€ 1,59*
14 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,19*
€ 1,69*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,27*
€ 1,78*
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,288*
€ 1,798*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,588*
€ 1,88972
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,568*
€ 1,86592
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,468*
€ 1,74692
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,398*
€ 1,66362
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,138*
€ 1,35422
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 15,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.