Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindverschluss, schwarz für Aufbaugehäuse oder Hängetaster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindverschluss, schwarz für Aufbaugehäuse oder Hängetaster
Blindverschluss, schwarz für Aufbaugehäuse oder Hängetaster
Blindverschluss, schwarz für Aufbaugehäuse oder Hängetaster
Artikel-Nr.:
     C7775-ZB2SZ3
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB2SZ3
EAN/GTIN:
     3389110614602
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Hängetaster
Endstopfen
Blindverschluss, schwarz für Aufbaugehäuse oder Hängetaster
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22,5 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Verschluss-Stopfen, Verschlussstopfen, hängetaster telemecanique, blindstopfen, dichtstopfen kunststoff, Blindabdeckung, Blindabdeckung Befehlsgeräte, Blindabdeckung für Befehlsgeräte, Blindplatte, Blindplatte Befehlsgeräte, Blindplatte für Befehlsgeräte
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,82*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.