Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindverschluss, grau für Aufbaugehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindverschluss, grau für Aufbaugehäuse
Blindverschluss, grau für Aufbaugehäuse
Blindverschluss, grau für Aufbaugehäuse
Artikel-Nr.:
     C7775-ZB2SZ4
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB2SZ4
EAN/GTIN:
     3389110313277
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Blindverschluss, grau für Aufbaugehäuse
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22,5 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Verschlussstopfen, blindstopfen, Blindabdeckung, Blindabdeckung Befehlsgeräte, Blindabdeckung für Befehlsgeräte, Blindplatte, Blindplatte Befehlsgeräte, Blindplatte für Befehlsgeräte
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,12*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.