Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontelement für Drucktaster ZB4, tastend, ohne Tastenschild, Ø 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontelement für Drucktaster ZB4, tastend, ohne Tastenschild, Ø 22 mm
Frontelement für Drucktaster ZB4, tastend, ohne Tastenschild, Ø 22 mm
Frontelement für Drucktaster ZB4, tastend, ohne Tastenschild, Ø 22 mm
Artikel-Nr.:
     C7775-ZB4BA0
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB4BA0
EAN/GTIN:
     3389110887440
Suchbegriffe:
Antriebskopf
Betätigungselement
Drucktaster
Tastkappe
Frontelement für Drucktaster Harmony ZB4. Blende Chrom-beschichtes Metall. Abmessung (BxHxT) 29x29x28 mm, Montagedurchmesser 22 mm. Mechanische Lebensdauer 10000000 Zyklen. Kopfform rund, standard. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C. Das modulare Metallprogramm mit 22mm Einbaumaß kombiniert einfache Installation, Effizienz und modernes Design. Zertifizierungen nach BV, GL, CSA, DNV, LROS (Lloyds register of shipping), RINA, UL gelistet. Produktstandards gem. EN/IEC 60947-1, JIS C 4520, UL 508, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-4, CSA C22.2 No 14, EN/IEC 60947-5-5.
Weitere Informationen:
Farbe des Knopfes:
ohne Tastenplatte
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
ja
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Beschriftet:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
NEMA-Schutzart, frontseitig:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: telemecanique antriebskopf, antriebskopf, drucktaster ip67, Befehls- und Meldegerät, Befehlsgerät, Betätigungsvorsatz, Doppeldrucktaster, Frontelement für Drucktaster, Hängetaster, Leuchtdruckschalter, Leuchtdrucktaster, Leuchtschalter, Leuchttastschalter, NOT-AUS-Befehlsgerät, Not-Aus-Taster, Pilzdrucktaster, Pilz-Druck-Zug-Schalter, Pilztaster, Schlagschalter, Tasterkopf, Zweifachtaste, Harmony
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.