Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontelement für Drucktaster ZB4, tastend, weiß, Ø 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontelement für Drucktaster ZB4, tastend, weiß, Ø 22 mm
Frontelement für Drucktaster ZB4, tastend, weiß, Ø 22 mm
Frontelement für Drucktaster ZB4, tastend, weiß, Ø 22 mm
Artikel-Nr.:
     C7775-ZB4BA16
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB4BA16
EAN/GTIN:
     3389110887914
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
schneider electric betätigungseleme...
betätigungselement
Frontelement für Drucktaster Harmony ZB4. Front weiß, Blende Chrom-beschichtes Metall, unbeschriftet. Abmessung (BxHxT) 29x29x31 mm, Montagedurchmesser 22 mm. Mechanische Lebensdauer 10000000 Zyklen. Kopfform rund, standard. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C. Das modulare Metallprogramm mit 22mm Einbaumaß kombiniert einfache Installation, Effizienz und modernes Design. Zertifizierungen nach CSA, UL gelistet, LROS (Lloyds register of shipping), BV, DNV, RINA, GL. Produktstandards gem. UL 508, EN/IEC 60947-5-1, CSA C22.2 No 14, JIS C 4520, EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-5, EN/IEC 60947-5-4.
Weitere Informationen:
Farbe des Knopfes:
weiß
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Bauform des Knopfes:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
ja
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Beschriftet:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
NEMA-Schutzart, frontseitig:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: drucktaster 22mm, Befehls- und Meldegerät, Befehlsgerät, Betätigungsvorsatz, Doppeldrucktaster, Frontelement für Drucktaster, Hängetaster, Leuchtdruckschalter, Leuchtdrucktaster, Leuchtschalter, Leuchttastschalter, NOT-AUS-Befehlsgerät, Not-Aus-Taster, Pilzdrucktaster, Pilz-Druck-Zug-Schalter, Pilztaster, Schlagschalter, Tasterkopf, Zweifachtaste, Harmony
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.