Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontelem., rund f. Pilzdrucktaster Ø 22, ohne Rastung, Ø 40mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontelem., rund f. Pilzdrucktaster Ø 22, ohne Rastung, Ø 40mm, schwarz
Frontelem., rund f. Pilzdrucktaster Ø 22, ohne Rastung, Ø 40mm, schwarz
Frontelem., rund f. Pilzdrucktaster Ø 22, ohne Rastung, Ø 40mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C7775-ZB4BC2
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB4BC2
EAN/GTIN:
     3389110888430
Suchbegriffe:
Antriebskopf
Betätigungselement
Drucktaster
Pilztaster
Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietet enorm viel Sicherheit und spart Montagezeit.
Weitere Informationen:
Farbe des Knopfes:
schwarz
Bauform der Linse:
rund
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Lochdurchmesser:
22,5 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (IP):
IP66
Bauform des Knopfes:
hoch
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
ja
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Art der Entriegelung:
ohne
Schutzart (NEMA):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: telemecanique antriebskopf, antriebskopf, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtmelder, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.