Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontelement für Wahlschalter ZB4, rot, 2 Positionen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontelement für Wahlschalter ZB4, rot, 2 Positionen
Frontelement für Wahlschalter ZB4, rot, 2 Positionen
Frontelement für Wahlschalter ZB4, rot, 2 Positionen
Artikel-Nr.:
     C7775-ZB4BD204
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB4BD204
EAN/GTIN:
     3389110801590
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drehschalter
Knebelschalter
Wahlschalter
Frontelement für Wahlschalter Harmony ZB4. Front rot, Blende Chrom-beschichtes Metall. 2 Positionen 90°. Abmessung (BxHxT) 29x29x44 mm, Montagedurchmesser 22 mm, Gewicht 0,04 kg. Mechanische Lebensdauer 1000000 Zyklen. Kopfform rund, standard. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C. Das modulare Metallprogramm mit 22mm Einbaumaß kombiniert einfache Installation, Effizienz und modernes Design. Zertifizierungen nach UL gelistet, LROS (Lloyds register of shipping), GL, CSA, BV, DNV, RINA. Produktstandards gem. EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-4, JIS C 4520, CSA C22.2 No 14, EN/IEC 60947-5-5, EN/IEC 60947-1, UL 508.
Weitere Informationen:
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Farbe des Betätigungselements:
rot
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schaltfunktion verrastend:
ja
Tastend:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP67
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Schutzart (NEMA):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: betätigungselement, Drehknopf, Frontelement Drehschalter, Frontelement für Potentiometer, Frontelement für Wahlschalter, Frontelement für Wahltaster, Frontelement Leuchtwahlschalter, Grifftaste, Kippschalter, Knebeltaste, Knebeltaster, Leuchtschalter, Leuchtwahlschalter, Leuchtwahltaste, Leuchtwahltaster, Potentiometer-Antrieb, Potiantrieb, Schlüsselschalter, Schlüsseltaster, Schwenkhebel, Stellungswächter, Stellungswähler, Wahltaster, Zustimmschalter, Zweist...
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.