Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontelement für Leuchtdrucktaster ZB4, rastend, orange, Ø 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontelement für Leuchtdrucktaster ZB4, rastend, orange, Ø 22 mm
Frontelement für Leuchtdrucktaster ZB4, rastend, orange, Ø 22 mm
Frontelement für Leuchtdrucktaster ZB4, rastend, orange, Ø 22 mm
Artikel-Nr.:
     C7775-ZB4BH53
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB4BH53
EAN/GTIN:
     3389110890402
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
schneider electric leuchtdrucktaste...
Frontelement für Leuchtdrucktaster Harmony ZB4. Front orange, Blende Chrom-beschichtes Metall, unbeschriftet. Abmessung (BxHxT) 29x29x33 mm, Montagedurchmesser 22 mm, Gewicht 0,026 kg. Mechanische Lebensdauer 500000 Zyklen. Kopfform rund, standard. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C. Das modulare Metallprogramm mit 22mm Einbaumaß kombiniert einfache Installation, Effizienz und modernes Design. Zertifizierungen nach UL gelistet, DNV, RINA, BV, CSA, LROS (Lloyds register of shipping), GL. Produktstandards gem. EN/IEC 60947-5-5, UL 508, JIS C 4520, EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-1, CSA C22.2 No 14, EN/IEC 60947-5-4.
Weitere Informationen:
Farbe des Knopfes:
orange
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Bauform des Knopfes:
hoch
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Schaltfunktion verrastend:
ja
Tastend:
nein
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Beschriftet:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
NEMA-Schutzart, frontseitig:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: leuchtdrucktaster, leuchtdrucktaster 22mm, Befehls- und Meldegerät, Befehlsgerät, Betätigungsvorsatz, Doppeldrucktaster, Frontelement für Drucktaster, Hängetaster, Leuchtdruckschalter, Leuchtschalter, Leuchttastschalter, NOT-AUS-Befehlsgerät, Not-Aus-Taster, Pilzdrucktaster, Pilz-Druck-Zug-Schalter, Pilztaster, Schlagschalter, Tasterkopf, Zweifachtaste, Harmony
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.