Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontelement für Leuchtwahlschalter ZB4, orange, 2 Positionen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontelement für Leuchtwahlschalter ZB4, orange, 2 Positionen
Frontelement für Leuchtwahlschalter ZB4, orange, 2 Positionen
Frontelement für Leuchtwahlschalter ZB4, orange, 2 Positionen
Artikel-Nr.:
     C7775-ZB4BK12537
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB4BK12537
EAN/GTIN:
     3389110840742
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drehschalter
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
Frontelement für Leuchtwahlschalter Harmony ZB4. Front orange, Blende schwarzes Metall. 2 Positionen 90°. Abmessung (BxHxT) 29x29x43 mm, Montagedurchmesser 22 mm, Gewicht 0,036 kg. Mechanische Lebensdauer 1000000 Zyklen. Kopfform rund, standard. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C. Das modulare Metallprogramm mit 22mm Einbaumaß kombiniert einfache Installation, Effizienz und modernes Design. Zertifizierungen nach DNV, UL gelistet, RINA, LROS (Lloyds register of shipping), BV, CSA, GL. Produktstandards gem. EN/IEC 60947-5-5, CSA C22.2 No 14, UL 508, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-1, JIS C 4520, EN/IEC 60947-5-4.
Weitere Informationen:
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
kurzer Drehgriff
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Farbe des Betätigungselements:
orange
Farbe der Leuchtmelderkalotte:
orange
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schaltfunktion verrastend:
ja
Tastend:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Schutzart (NEMA):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Knebelschalter, Wahlschalter, leuchtdrucktaster, Drehknopf, Frontelement Drehschalter, Frontelement für Potentiometer, Frontelement für Wahlschalter, Frontelement für Wahltaster, Frontelement Leuchtwahlschalter, Grifftaste, Kippschalter, Knebeltaste, Knebeltaster, Leuchtschalter, Leuchtwahlschalter, Leuchtwahltaste, Leuchtwahltaster, Potentiometer-Antrieb, Potiantrieb, Schlüsselschalter, Schlüsseltaster, Schwenkhebel, Stellungswächter, Stellungswähler, Wahltaster, Zustimmschalter, Zweist...
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,73*
€ 22,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 75 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.