Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontel., rd f. Druckt. Ø22, Schlüsselentrieg., Pilzdruckt., Ø40mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontel., rd f. Druckt. Ø22, Schlüsselentrieg., Pilzdruckt., Ø40mm, schwarz
Frontel., rd f. Druckt. Ø22, Schlüsselentrieg., Pilzdruckt., Ø40mm, schwarz
Frontel., rd f. Druckt. Ø22, Schlüsselentrieg., Pilzdruckt., Ø40mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C7775-ZB4BS12
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB4BS12
EAN/GTIN:
     3389110888812
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
Pilztaster
schneider electric betätigungseleme...
Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietet enorm viel Sicherheit und spart Montagezeit.
Weitere Informationen:
Farbe des Knopfes:
schwarz
Bauform der Linse:
rund
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Lochdurchmesser:
22,5 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (IP):
IP66
Bauform des Knopfes:
hoch
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Tastend:
nein
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Art der Entriegelung:
Schlüssel-Entriegelung
Schutzart (NEMA):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: betätigungselement, drucktaster 22mm, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtmelder, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.