Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontelem., rund f. Pilzdrucktaster Ø 22, Zugentriegelung, Ø 40mm, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontelem., rund f. Pilzdrucktaster Ø 22, Zugentriegelung, Ø 40mm, schwarz
Frontelem., rund f. Pilzdrucktaster Ø 22, Zugentriegelung, Ø 40mm, schwarz
Frontelem., rund f. Pilzdrucktaster Ø 22, Zugentriegelung, Ø 40mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C7775-ZB4BT2
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB4BT2
EAN/GTIN:
     3389110888638
Suchbegriffe:
Antriebskopf
Betätigungselement
Drucktaster
Drücken / Ziehen
Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietet enorm viel Sicherheit und spart Montagezeit.
Weitere Informationen:
Farbe des Knopfes:
schwarz
Bauform der Linse:
rund
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Lochdurchmesser:
22,5 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (IP):
IP66
Bauform des Knopfes:
hoch
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Tastend:
nein
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Art der Entriegelung:
Zug-Entriegelung
Schutzart (NEMA):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Piktogramme Drücken / Ziehen, Türschilder - Drücken / Ziehen, Pilztaster, pilztaster schwarz 22mm, drücken ziehen, telemecanique antriebskopf, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtmelder, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.