Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lampenfassung, komplett, Blinklicht mit orangem LED-Modul 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lampenfassung, komplett, Blinklicht mit orangem LED-Modul 24V
Lampenfassung, komplett, Blinklicht mit orangem LED-Modul 24V
Lampenfassung, komplett, Blinklicht mit orangem LED-Modul 24V
Artikel-Nr.:
     C7775-ZB4BV18B5
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB4BV18B5
EAN/GTIN:
     3389110215311
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
LED Anzeigelampen
Leuchtmelder
led anzeigelampen
Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietet enorm viel Sicherheit und spart Montagezeit.
Weitere Informationen:
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
ja
Fassung:
sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Schraubanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
orange
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED
Weitere Suchbegriffe: Drucktaster, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.