Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontelement für beleuchteten Doppeldrucktaster ZB4, tastend, rot/grün, Ø 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontelement für beleuchteten Doppeldrucktaster ZB4, tastend, rot/grün, Ø 22 mm
Frontelement für beleuchteten Doppeldrucktaster ZB4, tastend, rot/grün, Ø 22 mm
Frontelement für beleuchteten Doppeldrucktaster ZB4, tastend, rot/grün, Ø 22 mm
Artikel-Nr.:
     C7775-ZB4BW7A3740
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB4BW7A3740
EAN/GTIN:
     3389119043748
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
Leuchtmelder
Frontelement für beleuchteten Doppeldrucktaster Harmony ZB4. Front grün/rot, Blende Chrom-beschichtes Metall, unbeschriftet. 2 flache Drucktaster - 1 mittiger Leuchtmelder, grün unbeschriftet - rot unbeschriftet. Abmessung (BxHxT) 30x50x30 mm, Montagedurchmesser 22 mm, Gewicht 0,056 kg. Mechanische Lebensdauer 1000000 Zyklen. Kopfform rechteckig, standard. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C. Das modulare Metallprogramm mit 22mm Einbaumaß kombiniert einfache Installation, Effizienz und modernes Design. Zertifizierungen nach LROS (Lloyds register of shipping), BV, GL, DNV, RINA, UL gelistet, CSA. Produktstandards gem. EN/IEC 60947-1, CSA C22.2 No 14, UL 508, EN/IEC 60947-5-4, EN/IEC 60947-5-5, JIS C 4520, EN/IEC 60947-5-1.
Weitere Informationen:
Farbe des Knopfes:
rot/grün
Anzahl der Befehlsstellen:
2
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
ja
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Beschriftet:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
NEMA-Schutzart, frontseitig:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: leuchtmelder grün 22mm, leuchtdrucktaster, schneider electric leuchtdrucktaster, Befehls- und Meldegerät, Befehlsgerät, Betätigungsvorsatz, Doppeldrucktaster, Frontelement für Drucktaster, Hängetaster, Leuchtdruckschalter, Leuchtschalter, Leuchttastschalter, NOT-AUS-Befehlsgerät, Not-Aus-Taster, Pilzdrucktaster, Pilz-Druck-Zug-Schalter, Pilztaster, Schlagschalter, Tasterkopf, Zweifachtaste, Harmony
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.