Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontelement f Wahlschalter ZB4F Ø 30mm, gelb, 2 Stellungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontelement f Wahlschalter ZB4F Ø 30mm, gelb, 2 Stellungen
Frontelement f Wahlschalter ZB4F Ø 30mm, gelb, 2 Stellungen
Frontelement f Wahlschalter ZB4F Ø 30mm, gelb, 2 Stellungen
Artikel-Nr.:
     C7775-ZB4FD205
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB4FD205
EAN/GTIN:
     3606489581251
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drehschalter
Knebelschalter
Wahlschalter
Frontelement für Wahlschalter Harmony ZB4F. Front gelb. Bis IP69K. Montagedurchmesser 30,5 mm. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C. Chrom-beschichtes Metall, 2 Positionen 90°. Zertifizierungen RINA, GL, UL gelistet, CSA, DNV, LROS (Lloyds register of shipping), BV. Normen EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-4, EN/IEC 60947-5-5, UL 508, CSA C22.2 No 14, EN/IEC 60947-1, JIS C 4520
Weitere Informationen:
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Farbe des Betätigungselements:
gelb
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
30,5 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Schutzart (NEMA):
13
Weitere Suchbegriffe: schneider electric betätigungselement, betätigungselement, knebelschalter 2 stellungen, Drucktaster, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtmelder, Leuchtdrucktaster, Meldegerät, Harmony, Schlüsselschalter, Leuchtwahlschalter
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.