Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontelement f Wahlschalter Drehkopf ZB4F Ø 30mm, schwarz, 3 Stellungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontelement f Wahlschalter Drehkopf ZB4F Ø 30mm, schwarz, 3 Stellungen
Frontelement f Wahlschalter Drehkopf ZB4F Ø 30mm, schwarz, 3 Stellungen
Frontelement f Wahlschalter Drehkopf ZB4F Ø 30mm, schwarz, 3 Stellungen
Artikel-Nr.:
     C7775-ZB4FD79
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB4FD79
EAN/GTIN:
     3606489581343
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
Frontelement für Wahlschalter Harmony ZB4F mit Drehkopf. Front schwarz. Bis IP69K. Montagedurchmesser 30,5 mm. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C. Chrom-beschichtes Metall, 3 Positionen +/- 45°. Zertifizierungen UL gelistet, CSA. Normen CSA C22.2 No 14, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-4, UL 508, EN/IEC 60947-1, JIS C 4520
Weitere Informationen:
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
30,5 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Schutzart (NEMA):
13
Weitere Suchbegriffe: Knebelschalter, Wahlschalter, schneider electric knebelschalter schwarz, drehknopf, drehknopf schwarz, Drucktaster, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtmelder, Leuchtdrucktaster, Meldegerät, Harmony, Schlüsselschalter, Leuchtwahlschalter
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.