Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontelement f Wahlschalter ZB4F Ø 30mm, schwarz, Knebel lang, 2 Stellungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontelement f Wahlschalter ZB4F Ø 30mm, schwarz, Knebel lang, 2 Stellungen
Frontelement f Wahlschalter ZB4F Ø 30mm, schwarz, Knebel lang, 2 Stellungen
Frontelement f Wahlschalter ZB4F Ø 30mm, schwarz, Knebel lang, 2 Stellungen
Artikel-Nr.:
     C7775-ZB4FJ2
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB4FJ2
EAN/GTIN:
     3606489581794
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drehschalter
Knebelschalter
Wahlschalter
Frontelement für Wahlschalter Harmony ZB4F. Front schwarz langer Knebel, nicht abschließbar. Bis IP69K. Montagedurchmesser 30,5 mm. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C. Chrom-beschichtes Metall, 2 Positionen 90°. Zertifizierungen LROS (Lloyds register of shipping), DNV, BV, RINA, CSA, GL, UL gelistet. Normen UL 508, EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-5, CSA C22.2 No 14, EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-4, JIS C 4520
Weitere Informationen:
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
30,5 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
nein
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Schutzart (NEMA):
13
Weitere Suchbegriffe: betätigungselement, Drucktaster, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtmelder, Leuchtdrucktaster, Meldegerät, Harmony, Schlüsselschalter, Leuchtwahlschalter
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.