Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontelement für Dreifachdrucktaster XB5, tastend, ohne Tastenschild, Ø 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontelement für Dreifachdrucktaster XB5, tastend, ohne Tastenschild, Ø 22 mm
Frontelement für Dreifachdrucktaster XB5, tastend, ohne Tastenschild, Ø 22 mm
Frontelement für Dreifachdrucktaster XB5, tastend, ohne Tastenschild, Ø 22 mm
Artikel-Nr.:
     C7775-ZB5AA791
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB5AA791
EAN/GTIN:
     3389119043502
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
Tastkappe
tastkappe rot
Frontelement für Dreifachdrucktaster Harmony XB5. Front mittig rot, Blende Kunststoff, STOP. Drucktaster, 2 flach - 1 mittig vorstehend STOP, schwarze Tasten ohne Tastenschilder. Abmessung (BxHxT) 30x50x35 mm, Montagedurchmesser 22 mm, Gewicht 0,023 kg. Mechanische Lebensdauer 1000000 Zyklen. Kopfform rechteckig, standard. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C. Zertifizierungen nach LROS (Lloyds register of shipping), DNV, GL, RINA, UL gelistet, CSA, BV. Produktstandards gem. CSA C22.2 No 14, EN/IEC 60947-5-4, EN/IEC 60947-1, JIS C 4520, UL 508, EN/IEC 60947-5-1.
Weitere Informationen:
Farbe des Knopfes:
ohne Tastenplatte
Anzahl der Befehlsstellen:
3
Bauform der Linse:
rechteckig
Lochdurchmesser:
22 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
sonstige
Bauform des Knopfes:
hoch
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
ja
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Beschriftet:
nein
Mit Schutzabdeckung:
nein
NEMA-Schutzart, frontseitig:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: betätigungselement, Befehls- und Meldegerät, Befehlsgerät, Betätigungsvorsatz, Doppeldrucktaster, Frontelement für Drucktaster, Hängetaster, Leuchtdruckschalter, Leuchtdrucktaster, Leuchtschalter, Leuchttastschalter, NOT-AUS-Befehlsgerät, Not-Aus-Taster, Pilzdrucktaster, Pilz-Druck-Zug-Schalter, Pilztaster, Schlagschalter, Tasterkopf, Zweifachtaste, Harmony
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.