Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontelem., schwarz Ø30 f. Pilzdrucktaster Ø22 Schlüsselentriegelung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontelem., schwarz Ø30 f. Pilzdrucktaster Ø22 Schlüsselentriegelung
Frontelem., schwarz Ø30 f. Pilzdrucktaster Ø22 Schlüsselentriegelung
Frontelem., schwarz Ø30 f. Pilzdrucktaster Ø22 Schlüsselentriegelung
Artikel-Nr.:
     C7775-ZB5AS72
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB5AS72
EAN/GTIN:
     3389110906899
Suchbegriffe:
Drucktaster
Pilztaster
pilztaster schwarz
pilztaster
Dieser Harmony XB5 30mm Pilztaste ist schwarz, arbeitet mit verriegeltem Schlüsselentriegelungsmechanismus (Schlüssel Nr. 455). Es hat eine runde Form und eine Kunststofflünette. Dieser 30 mm pilzförmige Druckknopfkopf ist ideal für Situationen, in denen schnelle Aktionen erforderlich sind, damit ein Prozess oder eine Maschine korrekt funktioniert. Oder in denen die Bewegungen des Bedieners maximale Ergonomie erfordern. Es lässt sich leicht mit den Kontaktblöcken der Harmony-Serie kombinieren, um eine Vielzahl von Steuerungsfunktionen auszuführen. Durch eine markante 30 mm Pilzform ist sie im Abstand optisch deutlich zu erkennen. Dank seiner Schutzart IP66 ist er stoßfest, staubdicht, wasserdicht und vibrationsbeständig und damit ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen.
Weitere Informationen:
Farbe des Knopfes:
schwarz
Bauform der Linse:
rund
Durchmesser der Kappe:
30 mm
Lochdurchmesser:
22,5 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (IP):
IP66
Bauform des Knopfes:
hoch
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Schaltfunktion verrastend:
ja
Tastend:
nein
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Art der Entriegelung:
Schlüssel-Entriegelung
Schutzart (NEMA):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtmelder, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,73*
€ 36,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.