Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtmelder, Ø 22, rund, Kalotte, gelb geriffelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtmelder, Ø 22, rund, Kalotte, gelb geriffelt
Leuchtmelder, Ø 22, rund, Kalotte, gelb geriffelt
Leuchtmelder, Ø 22, rund, Kalotte, gelb geriffelt
Artikel-Nr.:
     C7775-ZB5AV05S
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB5AV05S
EAN/GTIN:
     3389110072198
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
Leuchtmelder Linse
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Dieser Harmony XB5 orangefarbene Kopf mit Leuchtdrucktaster für Kontrollleuchte wird mit BA9s Sockel geliefert. Er hat eine runde Form und einen Schutzkragen. Dieser Kopf mit BA9s Basis-Kontrollleuchte ist wartungsfrei ausgelegt und dient als leuchtende Anzeige für Prozess- und Maschinenabläufe. Sie ist durch eine klare Len-Farbe optisch gut zu unterscheiden und ermöglicht das Ablesen komplexer Maschinenzustände auf einen Blick. Dank seiner Schutzart IP66 ist er stoßfest, staubdicht, wasserdicht und vibrationsbeständig und damit ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen.
Weitere Informationen:
Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:
1
Farbe der Linse:
gelb
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22 mm
Breite der Öffnung:
29 mm
Höhe der Öffnung:
29 mm
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Ausführung der Linse:
hoch
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, kontrolllampe, Drucktaster, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,01*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.