| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-ZB5AVB6 Herst.-Nr.: ZB5AVB6 EAN/GTIN: 3389110907834 |
| |
|
| | |
| Hilfsschalter, Lampenfassungen, Zubehör für Metall- und Kunststoffprogramm. Lampenfassung mit Bright-LED-Modul. Lampenfassung, komplett, Blinklicht mit LED-Modul. Grundfarbe Blau, Verwendung Kunststoffprogramm. Für Meldeleuchten mit Befestigungsadapter. Versorgungsspannung 24 V AC/DC (auch 110-120 V AC und 230-240 V AC lieferbar). Weitere Informationen: | | Mit integriertem Vorwiderstand: | nein | Mit integrierter Diode: | ja | Fassung: | sonstige | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz: | 24 V | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz: | 24 V | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC: | 24 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC/DC | Anschlussart Hilfsstromkreis: | Schraubanschluss | Farbe des Leuchtmittels: | blau | Befestigungsart: | Frontbefestigung | Trafo integriert: | nein | Mit Leuchtmittel: | ja | Leuchtmittel: | LED |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät |
| | |
| |