Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontelem. Pilzdrucktaster Ø 40, tastend, Ø 22, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontelem. Pilzdrucktaster Ø 40, tastend, Ø 22, gelb
Frontelem. Pilzdrucktaster Ø 40, tastend, Ø 22, gelb
Frontelem. Pilzdrucktaster Ø 40, tastend, Ø 22, gelb
Artikel-Nr.:
     C7775-ZB5AW753
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB5AW753
EAN/GTIN:
     3389110666861
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
Leuchtmelder
Pilztaster
Dieser Harmony XB5 40mm Pilztaste orange Tastenkopf arbeitet mit einer verriegelten Drehung zum Lösen des Mechanismus. Er hat eine runde Form und einen Schutzkragen. Dieser beleuchtete 40 mm pilzförmige Drucktasterkopf für integrierte LEDs ist ideal für Situationen, in denen schnelle Aktionen erforderlich sind, damit ein Prozess oder eine Maschine korrekt funktioniert. Oder in denen die Bewegungen des Bedieners maximale Ergonomie erfordern. Es lässt sich leicht mit den Kontaktblöcken der Harmony-Serie kombinieren, um eine Vielzahl von Steuerungsfunktionen auszuführen. Durch den beleuchteten Kopf ist er aus der Ferne optisch deutlich zu erkennen. Dank seiner Schutzart IP66 ist er stoßfest, staubdicht, wasserdicht und vibrationsbeständig und damit ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen.
Weitere Informationen:
Farbe des Knopfes:
orange
Bauform der Linse:
rund
Durchmesser der Kappe:
40 mm
Lochdurchmesser:
22,5 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (IP):
IP66
Bauform des Knopfes:
hoch
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Schaltfunktion verrastend:
ja
Tastend:
nein
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
nein
Art der Entriegelung:
Dreh-Entriegelung
Schutzart (NEMA):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: schneider electric betätigungselement, betätigungselement, drucktaster 22mm, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,12*
€ 22,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.