Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontelement für Leuchtdrucktaster ZB5F, rastend, grün, Ø 30.5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontelement für Leuchtdrucktaster ZB5F, rastend, grün, Ø 30.5 mm
Frontelement für Leuchtdrucktaster ZB5F, rastend, grün, Ø 30.5 mm
Frontelement für Leuchtdrucktaster ZB5F, rastend, grün, Ø 30.5 mm
Artikel-Nr.:
     C7775-ZB5FH033
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB5FH033
EAN/GTIN:
     3606481361448
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
leuchtdrucktaster
Frontelement für Leuchtdrucktaster Harmony ZB5F. Front grün, Blende Kunststoff, unbeschriftet. Abmessung (BxHxT) 37x37x30 mm, Montagedurchmesser 30,5 mm, Gewicht 0,03 kg. Mechanische Lebensdauer 500000 Zyklen. Kopfform rund, Flush - flacher Einbau. Mit hoher Vibrationsfestigkeut und chemischer Beständigkeit, Umgebungstemperatur -40 bis +70 Grad C. Zertifizierungen nach UL gelistet, CSA. Produktstandards gem. UL 508, EN/IEC 60947-5-4, EN/IEC 60947-1, JIS C 4520, EN/IEC 60947-5-1, CSA C22.2 No 14.
Weitere Informationen:
Farbe des Knopfes:
grün
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
30,5 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Geeignet für Beleuchtung:
ja
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
ja
Mit Frontring:
nein
Beschriftet:
nein
Mit Schutzabdeckung:
ja
NEMA-Schutzart, frontseitig:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Befehlsgerät, Betätigungsvorsatz, Doppeldrucktaster, Frontelement für Drucktaster, Hängetaster, Leuchtdruckschalter, Leuchtschalter, Leuchttastschalter, NOT-AUS-Befehlsgerät, Not-Aus-Taster, Pilzdrucktaster, Pilz-Druck-Zug-Schalter, Pilztaster, Schlagschalter, Tasterkopf, Zweifachtaste, Harmony
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.