Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XB5 Sender, Ø22mm Betätigungselement aus Kunststoff, Tastenschild weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XB5 Sender, Ø22mm Betätigungselement aus Kunststoff, Tastenschild weiß
XB5 Sender, Ø22mm Betätigungselement aus Kunststoff, Tastenschild weiß
XB5 Sender, Ø22mm Betätigungselement aus Kunststoff, Tastenschild weiß
Artikel-Nr.:
     C7775-ZB5RTA1
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB5RTA1
EAN/GTIN:
     3606480334573
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
Funkschalter
Tastkappe
Funktasten ohne Batterie, DM 22 mm Harmony XB5 Kunststoff und XB4 Metall. Sender für Funktasten ohne Batterie, Einzelkomponenten. XB5 Sender, DM 22 mm Betätigungselement aus Kunststoff, Tastenschild weiß (4). Befestigungsadapter ZB5AZ009 (Kunststoff) oder ZB4BZ009 (Metall) separat zu bestellen. Mechanisch kompatibel sind ausschließlich die Frontelemente ZB4 RZA0 und ZB5 RZA0. Separat zu bestellendes Schild. Die Schildmontage erfolgt bei Schneider Electric, eine Demontage ist nicht möglich (Gefahr der Beschädigung).
Weitere Informationen:
Anzahl der Befehlsstellen:
0
Farbe des Knopfes:
sonstige
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
nein
Versorgungsspannung der Lampe:
0 V
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: betätigungselement, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtmelder, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,13*
€ 53,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.