Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lampenfassung Rt M.Led-Modul


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lampenfassung Rt M.Led-Modul
Lampenfassung Rt M.Led-Modul
Lampenfassung Rt M.Led-Modul
Artikel-Nr.:
     C7775-ZB6EB4A
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB6EB4A
EAN/GTIN:
     3389110784275
Suchbegriffe:
Leuchtmelder
leuchtmelder
Befehls- und Meldegeräte aus Kunststoff, Durchmesser 16mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und zahlreichen Designausführungen bei kleinstem Platzbedarf.
Weitere Informationen:
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
ja
Fassung:
sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
12 V | 24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
12 V | 24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
12 V | 24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Leiterplattenanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
rot
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED
Weitere Suchbegriffe: Drucktaster, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,842* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,22*
€ 33,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,30*
€ 32,49
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 27,02*
€ 32,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,73*
€ 29,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,97*
€ 28,52
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,43*
€ 27,88
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,21*
€ 22,86
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.