Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lampenfassung, ZB6, blau Integral LED, 12-24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lampenfassung, ZB6, blau Integral LED, 12-24 V
Lampenfassung, ZB6, blau Integral LED, 12-24 V
Lampenfassung, ZB6, blau Integral LED, 12-24 V
Artikel-Nr.:
     3517K-65248053
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB6EB6B
EAN/GTIN:
     3389110784329
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Drucktaster
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Blauer Lampenfassung mit Karosserie/Befestigungsmanschette mit integrierter LED 12 V bis 24 V. Es ist Teil der Baureihe Harmony XB6 mit einem Durchmesser von 16 mm, kompakte Kunststoffdrucktaster, Schalter und Leuchtmelder.
Weitere Informationen:
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
ja
Fassung:
sonstige
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
12 V | 24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
12 V | 24 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
12 V | 24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Flachsteckanschluss
Farbe des Leuchtmittels:
blau
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 3,178*
€ 4,428*
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,20*
€ 4,46*
20 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 3,32*
€ 4,64*
5
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,60*
€ 5,01*
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,76*
€ 5,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,428*
€ 5,26932
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,268*
€ 5,07892
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,078*
€ 4,85282
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,778*
€ 4,49582
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,178*
€ 3,78182
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 22,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.