Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leerschild, Ø 16, Ø 45mm, neutral


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leerschild, Ø 16, Ø 45mm, neutral
Leerschild, Ø 16, Ø 45mm, neutral
Leerschild, Ø 16, Ø 45mm, neutral
Artikel-Nr.:
     C7775-ZB6Y7001
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB6Y7001
EAN/GTIN:
     3389110071573
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Drucktaster
NOT-AUS-Schild
Nicht beschrifteter Bezeichnungsschilddurchmesser von 45 mm für Not-Aus-Drucktaster. Es ist Teil der Baureihe Harmony XB6 mit einem Durchmesser von 16 mm, kompakte Kunststoffdrucktaster, Schalter und Leuchtmelder.
Weitere Informationen:
Aufdruck:
ohne Aufdruck
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne Aufdruck
Farbe:
gelb
Form:
rund
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Außendurchmesser:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: Pilztaster, pilztaster, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtmelder, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,58*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.