Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glimmlampe, transparent f. Befehls- u. Meldegeräte, Bajonett T1 1/4, 110-230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Glimmlampe, transparent f. Befehls- u. Meldegeräte, Bajonett T1 1/4, 110-230V
Glimmlampe, transparent f. Befehls- u. Meldegeräte, Bajonett T1 1/4, 110-230V
Glimmlampe, transparent f. Befehls- u. Meldegeräte, Bajonett T1 1/4, 110-230V
Artikel-Nr.:
     3517K-99456809
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZB6YG095
EAN/GTIN:
     3389110864175
Suchbegriffe:
Glimmlampe
Leuchtmittel Bipin
Sockel Bi-Pin
Sockel Bipin
Neonleuchte mit einem T1 1/4-Sockel, 110 V bis 230 V. Es ist Teil der Baureihe Harmony XB6 mit einem Durchmesser von 16 mm, kompakte Kunststoffdrucktaster, Schalter und Leuchtmelder.
Weitere Informationen:
Lampenspannung:
230 V
Sockel:
Bi-pin
Lampenform:
sonstige
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Farbe:
ohne
Durchmesser:
0 mm
Gesamtlänge:
0 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
nein
Nennstrom:
0 mA
Technologie:
sonstige
Geeignet für Rundumleuchte:
nein
Weitere Suchbegriffe: Soffitten, Soffittenlampe, glimmlampe, Drucktaster, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtmelder, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,438*
€ 2,318*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,44*
€ 2,32*
17 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,43*
€ 2,34*
22 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,61*
€ 2,58*
5
pro Stück
€ 3,90*
ab € 1,628*
€ 2,608*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,318*
€ 2,75842
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,978*
€ 2,35382
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,898*
€ 2,25862
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,808*
€ 2,15152
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,738*
€ 2,06822
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,438*
€ 1,71122
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.