Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastensch., schwarz, neutral, f. Frontelem. rund, flach Druckt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tastensch., schwarz, neutral, f. Frontelem. rund, flach Druckt.
Tastensch., schwarz, neutral, f. Frontelem. rund, flach Druckt.
Tastensch., schwarz, neutral, f. Frontelem. rund, flach Druckt.
Artikel-Nr.:
     C7775-ZBA2
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZBA2
EAN/GTIN:
     3389110090611
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
Dichtkappe
Kappen für Schalter
Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietet enorm viel Sicherheit und spart Montagezeit.
Weitere Informationen:
Einbaudurchmesser:
22 mm
Farbe der Linse:
schwarz
Form der Linse:
rund
Bauform:
flach
Beschriftet:
nein
Durchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: Kappen für Taster, Drucktaster, Tastkappe, tastkappe schwarz, dichtkappe, schneider electric drucktaster, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtmelder, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,27*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.