Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastensch., schwarz, Beschrif. Pfeil, weiß, f. Frontelem. rund, flach Druckt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tastensch., schwarz, Beschrif. Pfeil, weiß, f. Frontelem. rund, flach Druckt.
Tastensch., schwarz, Beschrif. Pfeil, weiß, f. Frontelem. rund, flach Druckt.
Tastensch., schwarz, Beschrif. Pfeil, weiß, f. Frontelem. rund, flach Druckt.
Artikel-Nr.:
     C7775-ZBA335
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZBA335
EAN/GTIN:
     3389110091588
Suchbegriffe:
Dichtkappe
Kappen für Schalter
Kappen für Taster
Drucktaster
Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietet enorm viel Sicherheit und spart Montagezeit.
Weitere Informationen:
Einbaudurchmesser:
22 mm
Farbe der Linse:
schwarz
Form der Linse:
rund
Bauform:
flach
Beschriftet:
ja
Durchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: Pilztaster, Tastkappe, tastkappe schwarz, dichtkappe, telemecanique pilztaster, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtmelder, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,334*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,834*
€ 2,18246
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,784*
€ 2,12296
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,664*
€ 1,98016
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,514*
€ 1,80166
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,334*
€ 1,58746
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.