Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frontelement, o. Beschriftung, f. Drucktaster, rund, flach Ø 22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontelement, o. Beschriftung, f. Drucktaster, rund, flach Ø 22
Frontelement, o. Beschriftung, f. Drucktaster, rund, flach Ø 22
Frontelement, o. Beschriftung, f. Drucktaster, rund, flach Ø 22
Artikel-Nr.:
     C7775-ZBA345
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZBA345
EAN/GTIN:
     3389110123418
Suchbegriffe:
Betätigungselement
Drucktaster
Tastkappe
betätigungselement
Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietet enorm viel Sicherheit und spart Montagezeit.
Weitere Informationen:
Einbaudurchmesser:
22 mm
Farbe der Linse:
weiß
Form der Linse:
rund
Bauform:
flach
Beschriftet:
ja
Durchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtmelder, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.