Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkappe rot mit Beschriftung O für rechteckigen Doppeldrucktaster Ø22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzkappe rot mit Beschriftung O für rechteckigen Doppeldrucktaster Ø22
Schutzkappe rot mit Beschriftung O für rechteckigen Doppeldrucktaster Ø22
Schutzkappe rot mit Beschriftung O für rechteckigen Doppeldrucktaster Ø22
Artikel-Nr.:
     C7775-ZBA7432
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZBA7432
EAN/GTIN:
     3389119044189
Suchbegriffe:
Dichtkappe
Kappen für Schalter
Kappen für Taster
Drucktaster
Schutzkappe für rechteckigen Doppeldrucktaster DM 22. Farbebeschriftung Rot / ?O? Weiß, VPE 10. Das Tastenschild kann in 4 Positionen um je 90° versetzt montiert werden.
Weitere Informationen:
Einbaudurchmesser:
22 mm
Farbe der Linse:
rot
Form der Linse:
rechteckig
Bauform:
flach
Beschriftet:
ja
Durchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: Tastkappe, tastkappe rot, tastkappen schneider, dichtkappe, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtmelder, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,771*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,451*
€ 2,91669
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,291*
€ 2,72629
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,151*
€ 2,55969
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,961*
€ 2,33359
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,771*
€ 2,10749
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.