Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tastenschild, grün, ON in weiss, für Flush 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tastenschild, grün, ON in weiss, für Flush 30mm
Tastenschild, grün, ON in weiss, für Flush 30mm
Tastenschild, grün, ON in weiss, für Flush 30mm
Artikel-Nr.:
     C7775-ZBAF341
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZBAF341
EAN/GTIN:
     3606481361905
Suchbegriffe:
Tastkappe
Tastenschild Harmony XB5F für 30 mm Kontrolleinheiten.Beschriftet mit ON in weiß.Hintergrund schwarz
Weitere Informationen:
Farbe der Linse:
grün
Form der Linse:
rund
Bauform:
flach
Beschriftet:
ja
Durchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: Flache Drucktaster, flache Taster, flach eingebaut, bündig eingebaut, versenkte Taster, versenkte Drucktaster, Tastenschild
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,39984*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98984*
€ 2,36791
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84984*
€ 2,20131
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,72984*
€ 2,05851
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59984*
€ 1,90381
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39984*
€ 1,66581
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.