| |
|
| Artikel-Nr.: C7775-ZBSP2 Herst.-Nr.: ZBSP2 EAN/GTIN: 3606481194237 |
| |
|
| | |
| Diese transparente Hartkunststoffabdeckung Harmony XB5 bietet Schutzart IP65 IP67 für Ihre plattenmontierten Anschlussports. Diese Schutzhülle bietet dank ihrer Schutzart IP65 IP67 wasser- und staubdichten Schutz für Ihre USB- und RJ45-Ports und ist somit ideal für den Einsatz in rauen Umgebungen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Verwendung: | USB | Werkstoff: | Kunststoff | Ausführung der Oberfläche: | matt | Farbe: | sonstige | Geeignet für Schutzart (IP): | IP67 | Abtastbares Symbol/barrierefrei: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: usb staubschutzkappe, RJ45, USB, Schnittstelle, Buchse, Schutzkappe, Drucktaster, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtmelder, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät |
| | |
| |