Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalotte, weiß, für runde Meldeleuchte Ø 22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kalotte, weiß, für runde Meldeleuchte Ø 22
Kalotte, weiß, für runde Meldeleuchte Ø 22
Kalotte, weiß, für runde Meldeleuchte Ø 22
Artikel-Nr.:
     C7775-ZBV011
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZBV011
EAN/GTIN:
     3389110099799
Suchbegriffe:
Dichtkappe
Kappen für Schalter
Kappen für Taster
Leuchtmelder Linse
Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietet enorm viel Sicherheit und spart Montagezeit.
Weitere Informationen:
Einbaudurchmesser:
22 mm
Farbe der Linse:
weiß
Form der Linse:
rund
Bauform:
hoch
Beschriftet:
nein
Durchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: Objektivdeckel, dichtkappe, Drucktaster, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtmelder, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.