Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kalotte, weiß, für runde Meldeleuchte Ø 22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kalotte, weiß, für runde Meldeleuchte Ø 22
Kalotte, weiß, für runde Meldeleuchte Ø 22
Kalotte, weiß, für runde Meldeleuchte Ø 22
Artikel-Nr.:
     C7775-ZBV0113
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZBV0113
EAN/GTIN:
     3389110099874
Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
Leuchtmelder
Leuchtmelder Linse
Kontrolllampe
Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietet enorm viel Sicherheit und spart Montagezeit.
Weitere Informationen:
Einbaudurchmesser:
22 mm
Farbe der Linse:
weiß
Form der Linse:
rund
Bauform:
hoch
Beschriftet:
nein
Durchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, schneider kontrolllampe, kontrolllampe, Drucktaster, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,311*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,861*
€ 2,21459
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,791*
€ 2,13129
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,691*
€ 2,01229
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,591*
€ 1,89329
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,311*
€ 1,56009
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.