Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-ZBV014 Herst.-Nr.: ZBV014 EAN/GTIN: 3389110099829 |
| |
|
| | |
| Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietet enorm viel Sicherheit und spart Montagezeit. Weitere Informationen: | | Einbaudurchmesser: | 22 mm | Farbe der Linse: | rot | Form der Linse: | rund | Bauform: | hoch | Beschriftet: | nein | Durchmesser: | 0 mm | Breite: | 0 mm | Höhe: | 0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Objektivdeckel, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, kontrollleuchte telemecanique, kontrolllampe, Drucktaster, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtmelder, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2805 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 1,17* | € 2,10* | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 1,37* | € 2,15* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 1,617* | € 2,167* | | | | | 42 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 1,63* | € 2,18* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 1,69* | € 2,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|