| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7775-ZBVB35 Herst.-Nr.: ZBVB35 EAN/GTIN: 3389119037501 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hilfsschalter, Lampenfassungen, Zubehör für Metall- und Kunststoffprogramm. Lampenfassung, werkzeugloser Spring Clamp-Anschluss. LED-Modul, Integral LED. Grundfarbe Grün, Verwendung Metall- und Kunststoffprogramm, VPE 4. Mit LED-Modul, einzeln ohne Adapter, Unterteil für Meldeleuchten. Versorgungsspannung 24 V AC/DC (auch 110-120 V AC und 230-240 V AC lieferbar). DM 22. Hilfsschalterblöcke oder Lampenfassungen können keinen zusätzlichen Hilfsschalterblock aufnehmen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Mit integriertem Vorwiderstand: | nein | Mit integrierter Diode: | ja | Fassung: | ohne | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz: | 24 V | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz: | 24 V | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC: | 24 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC/DC | Anschlussart Hilfsstromkreis: | Federzuganschluss | Farbe des Leuchtmittels: | grün | Befestigungsart: | Frontbefestigung | Trafo integriert: | nein | Mit Leuchtmittel: | ja | Leuchtmittel: | LED |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: leuchtmelder schneider 24v, beleuchtungseinsatz für schalter, beleuchtungseinsatz für schalter 24v, Drucktaster, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |