Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Modul, Ø 22, Integral LED blau, 110-120V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Modul, Ø 22, Integral LED blau, 110-120V
LED-Modul, Ø 22, Integral LED blau, 110-120V
LED-Modul, Ø 22, Integral LED blau, 110-120V
Artikel-Nr.:
     4502-06P4037
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZBVG65
EAN/GTIN:
     3389119037587
Suchbegriffe:
Beleuchtungseinsatz für Schalter
Kleinverteiler
LED-Fassung
Leuchtmelder
Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietet enorm viel Sicherheit und spart Montagezeit.
Weitere Informationen:
Mit integriertem Vorwiderstand:
nein
Mit integrierter Diode:
ja
Fassung:
ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
110 V | 120 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
110 V | 120 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Federzuganschluss
Farbe des Leuchtmittels:
blau
Befestigungsart:
Frontbefestigung
Trafo integriert:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED
Weitere Suchbegriffe: schneider leuchtmelder, beleuchtungseinsatz für schalter, leuchtmelder blau, Drucktaster, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 55,24*
€ 70,77*
19 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 53,98*
€ 72,02*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 56,29*
€ 74,15*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,45*
ab € 58,40*
€ 75,34*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 70,77*
€ 84,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,08*
€ 79,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,77*
€ 77,08
pro Stück
ab 40 Stück
€ 64,71*
€ 77,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 283,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.