Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild, rund Ø 90, für Not-Halt/Not-Aus-Drucktaster, gelb, neutral


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schild, rund Ø 90, für Not-Halt/Not-Aus-Drucktaster, gelb, neutral
Schild, rund Ø 90, für Not-Halt/Not-Aus-Drucktaster, gelb, neutral
Schild, rund Ø 90, für Not-Halt/Not-Aus-Drucktaster, gelb, neutral
Artikel-Nr.:
     C7775-ZBY8101
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     ZBY8101
EAN/GTIN:
     3389110099348
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Bezeichnungsschild
NOT-AUS-Schild
Pilztaster
Befehls- und Meldegeräte aus Metall, Durchmesser 22mm. Die für die Industrie konzipierten Befehls- und Meldegeräte verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robusten Ausführungen. Die robuste 3 -Punktbefestigung mit nur einer Schraube bietet enorm viel Sicherheit und spart Montagezeit.
Weitere Informationen:
Aufdruck:
ohne Aufdruck
Aufdruck ISO-Symbole:
ohne Aufdruck
Farbe:
gelb
Form:
rund
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Außendurchmesser:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: telemecanique pilztaster, pilztaster, Drucktaster, Befehlsgerät, Taster, Schalter, Steuergerät, Leuchtmelder, Leuchtdrucktaster, Wahlschalter, Meldegerät
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,975*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,775*
€ 3,30225
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,645*
€ 3,14755
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,525*
€ 3,00475
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,375*
€ 2,82625
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,975*
€ 2,35025
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.