| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C7775-ZBY9W2B101 Herst.-Nr.: ZBY9W2B101 EAN/GTIN: 3606489745134 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Harmony XB5 Baureihe. Beleuchtbares Schild für Not-Aus/Not-Halt-Taster der Baureihen XB4, XB5 und XB7. Die Beleuchtung ist 1-farbig, LED rot. Versorgungsspannung 24V ACDC. Beschriftung blanko. In Kunststoffausführung. Stoßfestigkeit IK03. Umgebungstemperatur von -40 bis +70 Grad C. Schutzart bis IP69K, Internationale Standards IEC, UL, CSA, EAC, CE Kennzeichen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Aufdruck: | ohne Aufdruck | Aufdruck ISO-Symbole: | ohne Aufdruck | Farbe: | gelb | Form: | rund | Breite: | 0 mm | Höhe: | 0 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pilztaster, telemecanique pilztaster, pilztaster, drucktaster ip66, Anzeigeschild, Befehlsgeräte-Bezeichnungsschild, Bezeichnungsmaterial für Befehlgeräte, Bezeichnungsschild für Befehlsgeräte, Einlegeschild, Leerschild, Not-Aus-Schild, Schild, Schild für Befehlsgeräte, Schild Not-Aus |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |